ViV
スプーンスパチュラ
(1件のレビュー)
シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。炒め物からあんかけまでこれ1本でマルチに対応。
寸法(mm)
300×65
質量(g)
110
材質
本体:シリコーン樹脂 芯材:ナイロン
内容量
1個
注意
火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54912123
59986
ブラック
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54912114
59985
ダークレッド
¥
1,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください