ViV
シリコントングミニ
シリコーンのグリップで、滑りにくく使いやすいキッチンツールのシリーズ。卓上での取り分けに便利なコンパクトサイズです。
材質
持ち手・本体ヘッド:シリコーン樹脂 芯材:ステンレス
寸法(mm)
30×210
質量(g)
80
内容量
1個
注意
火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54912139
59879
ダークレッド
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54912148
59880
ブラック
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください