ViV
シリコーン折りたたみロート
収納に便利な折りたためるロート。
材質
シリコーン樹脂
寸法(mm)
110×115 ×70
直径(Φmm)
15
質量(g)
80
折りたたみ時高さ(mm)
30
内容量
1個
注意
火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54912236
59982
¥
900
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください