ViV
シリコーン折りたたみワイドロート
収納に便利な折りたためるワイドロート。スープやジャムなどの移し替えをする際に、容器を汚す心配がありません。
材質
シリコーン樹脂
寸法(mm)
125×135×70
質量(g)
70
折りたたみ時高さ(mm)
25
先端外径(Φmm)
55
内容量
1個
注意
火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54912245
59983
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください