エクト
替刃(テープカッターTCD‐60用)
交換用の替え刃です
トラスコ品番
137-3784
適合本体
TCD-60
材質
ステンレス
寸法(mm)
66×20
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
9
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54913618
TCD-60-01
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください