秒速着脱スマホルダーEVO PLUS(エボ・プラス)

秒速着脱スマホルダーEVO PLUS(エボ・プラス) - Bikeguy (バイクガイ)秒速着脱スマホルダーEVO PLUS(エボ・プラス) - Bikeguy (バイクガイ)秒速着脱スマホルダーEVO PLUS(エボ・プラス) - Bikeguy (バイクガイ)秒速着脱スマホルダーEVO PLUS(エボ・プラス) - Bikeguy (バイクガイ)秒速着脱スマホルダーEVO PLUS(エボ・プラス) - Bikeguy (バイクガイ)秒速着脱スマホルダーEVO PLUS(エボ・プラス) - Bikeguy (バイクガイ)

わずか1~2秒、片手でスマホを取り付けられます
カバーも含め、最大で厚み13mmのスマホに対応
振動でもずれません
取り付けに工具不要、ベルクロで自転車ハンドルバーへ取り付けられます
本体は耐衝撃性・対候性に優れたPCを使用
イギリス、ドイツで特許取得。国内特許申請中

用途
自転車用スマートフォンホルダー。
通勤、通学、サイクリング時のGPS確認、位置情報ゲームに便利
材質本体:ポリカーボネート、ゴムバンド・ゴムパッド:シリコンゴム寸法(mm)145×81×57ブラック質量(g)61アズワン品番64-9599-18適合寸法(mm)【スマホ(カバー含む)】高さ:138~159、幅:65~82、厚さ:8~13適合ハンドル径(Φmm)22~32内容量1個
注意
※危険ですので、走行中のスマホの操作はお止め下さい。
※装着時はスマホの背面とホルダーの受け面を密着させて、スライドさせながら下まで押し込んで下さい。
※装着時は必ずスマホの底面とホルダーの底が接触するまでしっかり押し込んで下さい。底面が接触しない状態で浮いていると、スマホが外れる恐れがあります。
※平坦路、坂道を問わず、スマホの先が水平より上向き30度以上を保つ様に、ホルダーをハンドルバーにしっかりと固定して下さい。製品の構造上、先端側に脱着する仕組みですので、走行中に先端が下を向いているとスマホが外れる恐れがあります。
※スマホの適応サイズを必ずご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54923129-
2,150
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バイクガイ秒速着脱スマホルダーEVOPLUS(エボ・プラス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする