畜産用強力脱臭剤(散布用) SANA-αー01

畜産用強力脱臭剤(散布用) SANA-αー01 サナ

配合されている無機物による化学的消臭、天然鉱物による吸着脱臭による即効性効果、臭気が分解されることで、分解されたのもが微生物の餌となり、生物作用による持続性での臭気軽減効果が期待できます。
無香料製品になります。
・畜舎内の脱臭での使用場所
(1)糞尿分離式の場合(豚舎、牛舎)・スノコ下全面に水溶液で散布してください。
(2)糞尿混合式の場合(豚舎、牛舎)・スノコ下全面に粉体または水溶液で散布してください。
(3)ボロ出し式の場合(豚舎、牛舎)・床面に粉体または水溶液で臭気発生場所(尿、糞に対して)を中心に散布してください。
(4)肥育牛舎の場合・床面に粉体または水溶液で散布してください。
・使用量及び散布用量
(1)初回は、上記脱臭作業を3~5日間継続して行い、以後は週1~2回程度、臭気の状況に合わせて散布してください。
(2)粉体で使用の場合、1坪当たり50g~100gを目安に散布してください。
(動力散布機で散布しますと効率的です。)
(3)水溶液で使用の場合、100Lの水に1kgの割合でよく撹拌後、噴霧機、洗浄機などで散布してください。
・溜槽の脱臭
(1)溜槽1m2当たり、500gを粉体で散布し、良く混合出来るようにしてください。
(2)溜槽が空になっている場合、その溜槽に容量に合わせて上記使用量の本剤をまず先に添加してください。
※溜槽が満水になるまで脱臭効果が持続します。
(3)バキューム車等で搬出した場合、搬出した量に対しての本剤使用量を溜槽に添加してください。
※溜槽に脱臭、及びバキューム車で搬出した場合の散布地での脱臭にも効果があり、効率的です。
・堆肥置場の脱臭
(1)堆肥1m2に対して、本剤1kgを粉体で良く混合出来るようにしてください。
・畜舎周辺の脱臭
(1)側溝等は、粉体のまま適宜散布してください。

用途
養豚農家様での、主に硫化水素臭、アンモニア臭の対策として使用します。
近隣で葬儀やお盆などの集まりがある際に、周辺住民に対しての臭気対策として。
内容量1袋(10kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54926376 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする