HEXARMOR(ヘックスアーマー)
ヘックスアーマー 9015
柔軟性に優れたラテックスコーティングにより、グリップ力を強化。手の甲に高密度ポリエチレンニットを使用し。摩擦に強く、耐切創に優れています。
用途
鉄鋼製造業・金属加工業・食品加工業・ガラス製造業・木材加工業・紙製造業・漁業等
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
規格
耐摩耗性
耐切創性
耐引裂き性
耐突刺し性
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54928065
-
S
23
-
-
-
手の平:特殊生地(スーパーファブリック)+ニトリルコート、手の甲:コアテック繊維
EN388:2016規格
4
X
4
3
1
¥
9,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54928074
-
M
23
8.5
11
22
手の平:特殊生地(スーパーファブリック)+ニトリルコート、手の甲:コアテック繊維
EN388:2016規格
4
X
4
3
1
¥
9,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
54928083
-
L
23
-
-
-
手の平:特殊生地(スーパーファブリック)+ニトリルコート、手の甲:コアテック繊維
EN388:2016規格
4
X
4
3
1
¥
9,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください