曜日別特売
モノタロウ

ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ

ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ - モノタロウビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ - モノタロウビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ - モノタロウビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ - モノタロウビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ - モノタロウビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ - モノタロウ
(24件のレビュー)

Made in JAPAN!!
潤滑性が高いタイプのため、トラック・バスのタイヤのような大型タイヤに適しています。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。

用途トラック・バスのタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ロットにより持ち手の形状が変わる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54931994-1個(1kg)
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54932003-1個(4kg)
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: バイクのタイヤ交換
卸売・小売業

通常のビードクリームは乾きが早すぎて交換している最中に乾いてしまいます。
こちらを使えばゆっくり焦らず交換できるので難易度が低くなります。
遅乾きですので交換後すぐに走行せず、一日放置しておけば問題ありません。

1が参考にしています
2025-11-24
用途: 作業がしやすい
サービス業

カブのタイヤ交換時に使用しています。他の人の整備動画を見てもどうしても手早く出来ないため、こちらのビードクリームを使ったらとても楽にできるようになりました。
タイヤ交換が得意出ない方は、たっぷりビードクリームを塗って、できるだけ手で組んだあと押し込むような手順が良いみたいです。
ケチケチせずにたっぷり使っても死ぬまで持ちそうな感じで良い。

対象商品 : 54931994
2026-01-12
用途: 車、バイクのメンテナンスで使用
ARモータース自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤの交換で使用。
容量が多く助かります。
種類も豊富にあり、用途により選べるところが良いです。
このワックスは他の商品と比較し乾燥に時間を要するので、じっくりと作業をするのに向いています。

2025-12-17
用途: スクーターのタイヤ交換
株式会社寿サポート医療・福祉・介護関連業

ネット記事を見てトラック用を購入しました。
スコッと入りますよ。

対象商品 : 54931994
2025-04-18
用途: タイヤ交換作業
農・林・水産業

有名メーカーの物も利用した事有るが特にこちらの商品でも変わらないので前パッケージから10年程度利用しています。
冬場は少し硬くはなりますが支障は無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 54931994
2025-03-19
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのタイヤ交換に主に使用しましたが確かに乾きが遅く塗りやすいです。おすすめします。

1が参考にしています
2025-04-16
用途: タイヤ交換
山内 電工

こちらの方が交換している間に乾燥することなくお勧めできます

対象商品 : 54931994
2024-12-21
用途: うーんよくわかんないけど おっけー
農・林・水産業

手組みで1㎏もいらないけど安いから ま、いっか\(^o^)/
小さいのもあればいいけどトラック・バス用だから業務用だよね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする