曜日別特売

クリックタイプトルクレンチ

クリックタイプトルクレンチ - JTCクリックタイプトルクレンチ - JTCクリックタイプトルクレンチ - JTCクリックタイプトルクレンチ - JTCクリックタイプトルクレンチ - JTCクリックタイプトルクレンチ - JTCクリックタイプトルクレンチ - JTCクリックタイプトルクレンチ - JTC
(1件のレビュー)

計量法対応 クッキリ目盛で簡単測定

付属品ハードケース付精度(%)±4(測定範囲20~80%)ヘッド形状ラチェット形主な用途測定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
差込角(mm)
トルク測定範囲(N・m)
トルク設定範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54934374JTC6901J2756.32~242~24
7,300
7,198
7,918(税込)
当日出荷
54934383JTC6902J3609.519~11019~110
7,500
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
54934399JTC6903J46512.728~21028~210
7,600
7,498
8,248(税込)
当日出荷
54934408JTC6904J63512.750~36530~345
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-15
用途: 車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ATFオイル交換でオイルパンの締め付けに使用しました。トルクの精度は問題ないとおもいますが、規定値に達した時のカチッという感覚が小さく、最初はオーバートルクになつてしまいました。慣れれば大丈夫かとおもいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする