曜日別特売

メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード

メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)メスシリンダー ガラス 目盛付 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)
(1件のレビュー)

柴田科学のガラス製メスシリンダー(目盛付)は、液体の体積を計量する理化学実験用ガラス器具です。
細長い円筒形状で注ぎ口を備えており、液体を正確に測り取ることができます。
見やすい目盛と安定した底部形状により、扱いやすい計量作業が可能です。
また、20mL~1Lタイプには、転倒時に注ぎ口の破損を軽減するバンパー(PE製)が標準付属します。
六角形形状のため横倒しにした際の転がり防止としても使用できます。
目盛は受入体積(入っている体積)を示すTC(To Contain)表示で、20℃の水を測定した際の体積を表します。
JIS R3505 クラスAの体積許容誤差より高精度です。

用途学校関係の化学実験、研究室、品質検査などでの液体測定や試薬調製等に使用材質ほうけい酸ガラス内容量1個
注意
※メスシリンダーを加熱乾燥すると「目盛が狂う」と言われることがありますが、一般的な加熱乾燥で目盛に影響はありません。ガラス体積計は製造工程で目盛印刷後に500℃以上で焼き付け処理されています。ただし、加熱乾燥時は熱衝撃による破損に注意してください。洗浄直後の器具を乾燥機の上段に入れると、温度差により破損する恐れがありますので、洗ったばかりの器具は下段に入れることを推奨します。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
1目盛(mL)
許容誤差(mL)
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54934776023520-550.1±0.05-
1,9501,898
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
54934785023520-10100.1±0.05-
1,9501,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
54934794023520-20200.2±0.15-
2,1001,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
54934803023520-25250.2±0.15-
2,3002,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
54934819023520-50500.5±0.25-
2,5502,498
2,498
2,748(税込)
当日出荷
54934828023520-1001001±0.40-
3,0002,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
54934837023520-2002002±0.80-
3,7003,598
3,598
3,958(税込)
当日出荷
54934846023520-2502502±1.00-
4,0003,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
54934855023520-3003002±1.20-
5,7004,598
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
54934864023520-5005005±2.00-
6,3005,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
54934873023520-1000100010±3.00-
13,60012,980
12,980
14,278(税込)
当日出荷
54934889023520-20001200020±6.00-
17,80016,980
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
18642481023520-25【ワケあり】250.2±0.15※理由あり(未使用・未開封)
2,3002,298
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
残り9点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: アロマオイルの調合
製造業

精度を重視したいとき用に購入したが用途的にカスタムAで十分だったかも。
付属の山吹色のバンパーはかわいくて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする