曜日別特売

メスフラスコ 短形

メスフラスコ 短形 - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 短形 - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 短形 - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 短形 - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 短形 - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 短形 - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 短形 - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 短形 - SIBATA(柴田科学)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスBの「首太全量フラスコ」に準拠しています。

用途一定体積の溶液をはかり取るためのガラス製実験器具として。材質ほうけい酸ガラス内容量1個
注意
※高さには栓を含みません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
許容誤差(mL)
高さ(mm)
外径(mm)
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54935153023080-5050±0.211348371-11-12-05
3,150
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
54935169023080-100100±0.2413760371-11-12-06
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
54935178023080-200200±0.316075371-11-12-07
4,650
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
54935187023080-250250±0.317581371-11-12-08
5,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
54935196023080-500500±0.6207100371-11-12-09
6,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする