曜日別特売

メスフラスコ 茶 スーパーグレード

メスフラスコ 茶 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)メスフラスコ 茶 スーパーグレード - SIBATA(柴田科学)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。

材質ほうけい酸ガラス
注意
※高さには栓を含みません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
外径(mm)
高さ(mm)
許容誤差(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54833967020070-101本102895±0.02
3,900
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54834003020070-201本2036115±0.03
4,150
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
54834046020070-251本2538122±0.03
4,150
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54834089020070-501本5051150±0.05
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
54834125020070-1001本10060180±0.08
4,750
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54834168020070-2001本20075220±0.1
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54935397020070-2501個250235235±0.12
6,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
54935363020070-5001個500280280±0.15
8,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
54935379020070-10001個1000325325±0.3
11,200
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
54935388020070-20001個2000400400±0.5
18,900
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
54935309020070-101個102895±0.02
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
54935318020070-201個2036115±0.03
3,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
54935327020070-251個2538122±0.03
3,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
54935336020070-501個5051150±0.05
4,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
54935345020070-1001個10060180±0.08
4,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
54935354020070-2001個20075220±0.1
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54935309020070-1054833967020070-10020070-10 メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54833967メスフラスコ 茶 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1本
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
54935318020070-2054834003020070-20020070-20 メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54834003メスフラスコ 茶 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
54935327020070-2554834046020070-25020070-25 メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54834046メスフラスコ 茶 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
54935336020070-5054834089020070-50020070-50 メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54834089メスフラスコ 茶 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
54935345020070-10054834125020070-100020070-100 メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54834125メスフラスコ 茶 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1本
4,698
税込5,168
注文コードが変更になりました
54935354020070-20054834168020070-200020070-200 メスフラスコ 茶 スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 54834168メスフラスコ 茶 スーパーグレードSIBATA(柴田科学)1本
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする