販売価格(税別)¥23,990~ 9日出荷 9日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 オークラ輸送機 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重小物用R900 KR型 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品車上渡し 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 軽荷重小物用R900 KR型 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 軽荷重小物用のスチール製ローラコンベヤ軽量小物搬送に最適 カーブ角度45度、90度、ローラ幅150~490mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。 注文コード55080175 用途 動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~490、【推奨脚】RSJ、RMS シャフト径(Φmm)8パイプ ローラ径(Φmm)25.4×t1.2 フレーム(mm)60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 カーブ角度(°)45、90 サービス分類オーダー・加工 内容量1台 注意 ※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 読込中… コンベヤ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 税込¥2,968~ ¥2,698~ RLTローラーエレメント (PA) Elesa 税込¥967 ¥879 バスケットへ SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用 井口機工製作所 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ アルミ製ローラーコンベヤ マキテック 税込¥23,078~ ¥20,980~ (3) 中間軸受 MCナイロンタイプ CU型 三和コンベア 税込¥18,678~ ¥16,980~ アルミローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 税込¥780~ ¥709~ スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 税込¥25,278~ ¥22,980~ スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 税込¥16,478~ ¥14,980~ スチールローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 税込¥19,778~ ¥17,980~ スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所) 税込¥80,278~ ¥72,980~ スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所) 税込¥70,378~ ¥63,980~ スチールローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所) 税込¥61,578~ ¥55,980~ スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所) 税込¥1,318~ ¥1,198~ スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所) 税込¥2,308~ ¥2,098~ スチールローラー単体(シャフト付) テラウチ(寺内製作所) 税込¥1,318~ ¥1,198~ ステンレスローラーカーブコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 税込¥105,578~ ¥95,980~ ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 税込¥64,878~ ¥58,980~ ステンレスローラーコンベヤ テラウチ(寺内製作所) 税込¥43,978~ ¥39,980~ ステンレスローラーコンベヤ カーブ テラウチ(寺内製作所) 税込¥153,780~ ¥139,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品搬送コンベヤテーパーローラーコンベヤ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品