【変色防止仕様】FRP製 ホース格納箱 『ストロング270』

【変色防止仕様】FRP製 ホース格納箱 『ストロング270』 - 岩崎製作所【変色防止仕様】FRP製 ホース格納箱 『ストロング270』 - 岩崎製作所【変色防止仕様】FRP製 ホース格納箱 『ストロング270』 - 岩崎製作所【変色防止仕様】FRP製 ホース格納箱 『ストロング270』 - 岩崎製作所
(1件のレビュー)

腐食しにくいFRP(繊維強化プラスチック)製のH850×W600×D270mmホース格納箱です。
メラミン樹脂焼付塗装仕上げを採用しているため樹脂製格納箱によくみられる短期での変色は起こりません。
アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。

色(本体)幅(mm)624奥行(mm)288材質(本体)FRP内容量1台
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5494660624STRG270P-AGアングル架台付き854+300
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494661524STRG270P-KNコンクリート架台付き854+290
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494659724STRG270P本体のみ854
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54946615
2024-06-10
用途: 消火用ホースの管理・格納
上川尻町内会その他業種

ボックス本体自体は満足だが、以下に不満を抱く。
1,コンクリート脚
  地面への設置面4面全てが平でない為、グラグラする。
  →サンダーを使用し、平にした
2,金属製背面のアングル
  片方が90度でない為、ボックス本体との間に隙間ができる
  →加工が出来ないので、板を挟んで隙間を埋め、安定性を確保した
3,アングルとボックス本体の固定
  本体とアングルを組立て固定する為の穴の位置にズレがあり、ボルトが通らなかった
  →ボルト穴は、上部では10mm、下部では5mm程度それぞれズレがあり
   (左右両方とも)ボルトが通らない為、ボックス側の本体に新規に穴を開け対処した
不備なのか欠陥なのか、この様な商品を提供されたのに非常に不満を抱く。
買主側の手直しが必要な商品は出品するべきではなく、今回の様な組立て式の商品は特に事前チェックが必要。
今回はそれを怠った結果と言える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする