曜日別特売

鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200)

鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200) - 岩崎製作所鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200) - 岩崎製作所鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200) - 岩崎製作所

鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。
アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。

幅(mm)600材質(本体)奥行(mm)200本体厚さ(mm)1.2内容量1台
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5494721824H1SS本体のみ900
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494722724H1SS-AGアングル架台付き900+300
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494723624H1SS-KNコンクリート架台付き900+200
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする