曜日別特売

ステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400)

ステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400) - 岩崎製作所ステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400) - 岩崎製作所ステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400) - 岩崎製作所

対候性に優れたステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
直射日光による高温多湿を要因とした内部備品の劣化を防ぐ為に本体にエアー抜き孔を設けています。
アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。

幅(mm)600材質(本体)ステンレス奥行(mm)400本体厚さ(mm)1.2内容量1台
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5494742824H3SU本体のみ900
オープン
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月27日
5494743724H3SU-AGアングル架台付き900+300
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5494744624H3SU-KNコンクリート架台付き900+200
オープン
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする