曜日別特売

【日本消防検定品仕様】災害/火災 消防活動用 消防ホース/台車セット『火消し君PRO』

【日本消防検定品仕様】災害/火災 消防活動用 消防ホース/台車セット『火消し君PRO』 - 岩崎製作所【日本消防検定品仕様】災害/火災 消防活動用 消防ホース/台車セット『火消し君PRO』 - 岩崎製作所【日本消防検定品仕様】災害/火災 消防活動用 消防ホース/台車セット『火消し君PRO』 - 岩崎製作所【日本消防検定品仕様】災害/火災 消防活動用 消防ホース/台車セット『火消し君PRO』 - 岩崎製作所【日本消防検定品仕様】災害/火災 消防活動用 消防ホース/台車セット『火消し君PRO』 - 岩崎製作所【日本消防検定品仕様】災害/火災 消防活動用 消防ホース/台車セット『火消し君PRO』 - 岩崎製作所
(1件のレビュー)

火災時に迅速に消防資機材を運べる台車付きの消防検定協会認可品スタンドパイプ/消防ホースセットの【街のヒーロー火消し君】です。
首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。
しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。
そこで活躍するのが、町のヒーロー「火消し君」です。
近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。
被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時、「あなた」と「火消し君」の出番です。
セット内容は65Aスタンドパイプ【品評品】/40A噴霧ノズル【一般品】/管鎗(ノズル用パイプ)【品評品】/消防ホース40Ax20m【検定品】 4本/65A→40A用の媒介金具【品評品】/キーハンドル/台車 です。

質量(kg)台車:約7.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1010×415×470ホース長さ(m)40A×20内容量1セット
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。
※台車の形状や商品のデザインが若干異なる場合がございます。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5494755910HKSKL40-SET
オープン
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥6,300/税込¥6,930
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54947559
2021-05-25
用途: 火災時の消火作業に使用。そのため定期的に操法訓練の実施に使用します。
鳳竹会

火災時の消火作業に使用。そのため定期的に操法訓練の実施に使用します。回数は年に2回を予定。まだ使用していません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする