磁気ネックケアー 首用こりとるん

磁気ネックケアー 首用こりとるん アルファックス

磁気の力が装着血行を促進し快眠
スマホやパソコンで首や肩が凝り固まっている・・・。じつは首の凝りは不眠の原因にも・・・。
首の筋肉に沿うように配列された3つの永久磁石が血行促進し凝りを改善。くるりと巻くだけのシンプルなデザインで着脱も簡単。面ファスナーのない特殊素材で肌や洋服も傷めません。
肌面はレーヨン、シルク素材で肌当たりもよく、日中はもちろん寝付き、寝起きの悪い方は就寝中の着用もオススメです。

用途スマホやパソコンで凝り固まった首まわりのコリに 材質表面:ポリエステル、肌面:レーヨン、シルク 質量(g)25 首廻り(cm)28~48 寸法(縦×横)(cm)7.5×56 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54948076 AP-431008
2,980
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする