ポケットスプレー容器100mL (アルコール・エタノール・次亜塩素酸水対応)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード54949187 品番SS-100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

容器材質:HDPE(耐薬に優れた材質)キャップ:PP 消毒液を容器に入れて携帯に便利です。
高濃度アルコール(エタノール)・高濃度次亜塩素酸水 濃度100%で使用可能。

用途消毒用エタノールやアルコールを小分けにして携帯に便利です。お子様の手指を外出先で手軽に消毒 材質HDPE材質(高密度ポリエチレン) 質量(g)20(1本あたり) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×140 生産国台湾
注意
※消毒液等の揮発性液体で使用する際は、火気のある近くではご使用にならないで下さい。また、お子様のみでの使用も禁止です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする