TYPEC USB3.1ハブ 4ポート
Type-Cポート付き。合計4ポート。超高速USB3.1Cen1/3.0。
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)
Android OS Ver6以降
質量(g)約33
対応機種TYPE C USBポートが正常に動作するパソコン・Android
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×11×98
USBケーブル長(cm)約12
USBポート数4
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1Cen1/3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1Gen1
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
内容量1個
Android OS Ver6以降
USBハブ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07