イヤホンマイクスリム

イヤホンマイクスリム ナカバヤシ イヤホンマイクスリム ナカバヤシ イヤホンマイクスリム ナカバヤシ イヤホンマイクスリム ナカバヤシ イヤホンマイクスリム ナカバヤシ イヤホンマイクスリム ナカバヤシ イヤホンマイクスリム ナカバヤシ イヤホンマイクスリム ナカバヤシ

軽いので耳の負担が少ない片耳イヤーフックタイプ

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×20×150 質量(g)24 ケーブル長(m)約1.8 対応機種マイク入力端子、ヘッドフォン出力端子を持つwindowsPC、Macには対応しません。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
MHM-M26BK 54962584
MHM-M26BK 54962584
54962584 MHM-M26BK ブラック
2,440
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
MHM-M26SL 54962593
MHM-M26SL 54962593
54962593 MHM-M26SL シルバー
2,460
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする