TYPE-Cケーブル 3A対応 2m
Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットで使用可能。
iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。
PCやUSB充電器・モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。
急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)余裕をもった3A耐性ケーブルを使用。
色ホワイト
質量(g)(0.1m)8、(0.5m)15、(1.0m)22、(2.0m)46
電流(A)3
電圧(V)最大5
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス
対応コネクタUSB[C]オス側、USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側、USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど
インターフェースUSB2.0
伝送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
プルアップ抵抗56kレジスタ
内容量1個
コネクタ/変換ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07