ゲーミングノートPC GP75-10SFK-009JP
GP75 LeopardはゲーミングデスクトップPCレベルのゲーミング性能と機能を備えたハイスペックゲーミングノートPCです。日本でも大人気のFPSやバトルロイヤルゲームで勝つためにはゲームが高画質で快適に動作するゲーミングパフォーマンスが必須です。GP75 Leopardには6コア12スレッドのCore i7-10750HとハイスペックGPUのGeForce RTX 2070を搭載。ゲーミングデスクトップPCレベルのCPU性能とGPU性能を発揮することで、高画質・高フレームレートでPCゲームを楽しむことができます。
仕様【GPU】NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB GDDR6
本体寸法(mm)398.5×272×28mm、2.6Kg
本体質量(kg)2.6
メモリー16GB(8GB ×2)DDR4
HDD1TB
ディスプレイ17.3インチ、フルHD(1,920×1,080)、ノングレア、リフレッシュレート144Hz
使用CPUインテル Core i7-10750H(2.6GHz / Turbo 5.0GHz / 6コア12スレッド)
OSWindows 10 Home 64bit
チップセットインテル HM470
キーボードSteelSeries Per-Key RGB 日本語キーボード
Webカメラ92万画素
ネットワークタイプ有線LAN:Realtek RTL8111HS(10/100/1000Mbps)、無線LAN:インテル Wi-Fi 6 AX201(2×2、11ax、Bluetooth 5.1)
メモリーカードSDカードリーダー(SDXC対応)
I/OポートUSB3.2 Gen2 Type-C ×1、USB3.2 Gen1 Type-A ×3、Mini DisplayPort ×1、HDMI ×1、ヘッドホン出力 ×1、マイク入力 ×1
SSD512GB(M.2 NVMe)
内容量1台