クラウド対応USB接続データロガー 温度湿度タイプ

クラウド対応USB接続データロガー 温度湿度タイプ T&D(ティアンドデイ)

温度・湿度を測定・記録する、クラウドに繋がるデータロガーです。無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」を利用することで、スマートフォンでもパソコンでも、「いつでもどこからでも」温度・湿度の確認ができます。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正証明書付き商品のため、校正証明書提出先の氏名や住所、連絡先のご記載をお願い致します。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
温度測定範囲(℃)
湿度測定範囲(%)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54992228 TR-72WB-S 1個 -25~70 - - - - 単3アルカリx2、ACアダプタ、USBバスパワー
38,000
 
 
取扱い終了
44779273 TR72A-S 1個 -25~70 0~99 無線LAN、USB通信、Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy) ±0.3℃ ±2.5%RH at15~35℃ 30~80%RH 58×78×26 単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター
65,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43713874 TR72A-S 1個 -25~70 0~99RH - ±0.3℃ ±2.5%RH at15~35℃、30~80%RH - 単3アルカリ×2、ACアダプタ、USBバスパワー
65,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43713899 TR72A 1台 0~55 10~95RH - ±0.5℃±5%RH(at25℃,50%RH) - 単3アルカリ×2、ACアダプタ、USBバスパワー
64,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする