曜日別特売

HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mm

HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mm - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)HDMIケーブル ゴールドヘッド Φ5mm - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

4K・HDRの美しい画質に対応。
1秒間に18Gビットの膨大な情報を伝送。
Ultra HD Blu-ray対応。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。
経年劣化しにくい金メッキプラグを採用。
下位互換なので、フルHD(1080p)、HD(720p)にも高性能ケーブルとして使用可能。

ブラック材質(本体)アルミ合金+PVCコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能Ultra HD Blu-ray対応/ARC対応/HEC対応/HDR対応プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)18対応解像度3840×2160p(4K/60p(4:4:4)対応)HDMI規格ハイスピード変換タイプオス - オス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55001416HD415GD631.565-0526-42
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55001425HD420GD78265-0526-43
オープン
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする