YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
変換アダプタ
OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続するためのアダプターです。
色
ホワイト
質量(g)
20
タイプ
ストレート
コンセント形状
3P
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×27×30
アース端子
○
アズワン品番
65-0530-95
プラグ形状
2P
コンセント
口数:1口
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55002274
Y02FP100WH
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください