AM・FMコンパクトハンディラジオ ブラック

AM・FMコンパクトハンディラジオ ブラック ヤザワコーポレーション

いつでもどこでも小型AM/FMラジオ。デジタル方式(DSP)採用で安定受信。イヤホン付属。

用途キャンプ用品や防災グッズとして 付属品モノラルイヤホン 材質ABS 質量(g)約60(乾電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×80×19.6(突起物除く) 連続使用時間(時間)【イヤホン時】AM:約57、FM:約53 使用電池DC3V/単4形乾電池×2本(別売) 受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~95MHz RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55003735 RD23BK
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする