曜日別特売

耐トラ付アンダータップ3個口

耐トラ付アンダータップ3個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付アンダータップ3個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付アンダータップ3個口 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。
コンセントキャップ付きで使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。

質量(g)62コンセント個数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
アズワン品番
プラグ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69296998Y02U300BKコンセントキャップ2個ブラック65-0531-962P
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
55004383Y02U300WHコンセントキャップ2個付きホワイト65-0531-97スイング
オープン
449
494(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69296998
2019-12-13
用途: 壁コンセント用
飲食業

裏表ともに、プラグからソケット側にかけ、膨らんだ形状をしているため、
壁コンセントに差し込むと、密着せずに斜めに浮いた状態になります。
そのため、タップに接続したケーブルの重さでタップが抜ける方向に力がかかります。
私の場合は、耐トラッキング防止部分が露出してしまったので、安全を考え
使用はしませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする