YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
国内用変換プラグB3タイプ
海外の電気製品を日本国内で使う為の変換プラグです。
材質
耐火性ABS樹脂
色
ブラック
質量(g)
24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×45×40
定格入力電流(A)
125V/6
プラグ形状
Aタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※変圧機能のない機器を使用する場合は、変圧器(別売)が必要な場合があります。 差し込み口形状:B3タイプ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55004444
HPJP7
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください