海外用マルチ変換プラグUSB付

海外用マルチ変換プラグUSB付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

プラグがA、C、O、BF、SEの5タイプに形状するのでこれひとつで各国に対応。
電圧も240Vまで対応しており、世界の主要な国々で使用することができます。
※AC差込口に接続する電気製品が使用国の電圧に対応していない場合は、変圧器が別途必要となります。
USBポートは変圧の必要はありません。
携帯電話やPSPなど携帯ゲーム機、iPodなどオーディオプレーヤーなど、
USB充電できる携帯端末の充電が海外で行えます。

質量(g)77 出力USB:DC5V/1A 入力電圧(V)100~240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×28 入力電流(A)6 プラグ形状A/C/O/BF/SE対応 RoHS指令(10物質対応)対応 差込口形状A/C/O/BF/SE/USB対応 内容量1個
注意
※日本国内にて本品を使用する事はできません。本品は日本の電気製品を海外で使う為のプラグアダプターです。
※AC差込口は電圧の変換はできません。電圧の変換が必要な場合は別途変圧器が必要です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55004469 HPM4BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
55004478 HPM4WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする