LEDリボンREVO LEDヘッドライトKIT H7タイプ1 6500K

LEDリボンREVO LEDヘッドライトKIT H7タイプ1 6500K - SYGN HOUSE(サインハウス)LEDリボンREVO LEDヘッドライトKIT H7タイプ1 6500K - SYGN HOUSE(サインハウス)

革命的<レボリューショナル>なLED、登場。
LED RIBBONシリーズに新たに「LED RIBBON REVO」が登場。
2本の銅製ヒートパイプで銅製基板を挟み込みハンダ溶接する新開発デュアルヒートパイプ冷却システムを採用、革命的な明るさを実現しました。
また、純正の防水ブーツを使用すればヘッドライト本来の防水性を保つことができます。
360°マルチ発光で保安基準をクリア。
省電力で最大3000lmの明るさ。
サイン・ハウスでは、純正の防水ブーツを利用できるようにH7タイプの適合を「Type1」と「Type2」に分けました。
GSX1300R HAYABUSAなど、画像のようにH4コネクタのものが適合。※CBR250R(2灯式)など一部車種を除く。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5500683381338
オープン
16,900
18,590(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする