ひざ部分に当て材を使用し、耐久性を高めています。
上下面ファスナー仕様なのでサイズ調整も容易に行えます。
全体に厚めの発泡材を使用しているので、よりひざへの負担を和らげてくれます。
柔らかい素材を使用し、屈伸しやすいようにしています。



以前はハードタイプを使用していましたが、今回初めてソフトタイプを使ってみました。個人差があるとは思いますが、ソフトの方が膝に優しい気がしました。耐久性は床の状況次第で大きく変わる気がします。凹凸やザラザラした床だと短いかも。
パットはソフトで良かったです。
床の貼り付け等や低い箇所での作業には必須です。
2箇所のヒモで固定してるのでズレにくく作業しやすい。
膝への衝撃が少なくなり良いです。
マジックテープの長さが上下で違うのはアイデアですね。このおかげで止めやすい。
但し、長い間使っていると、マジックテープの危機が悪くなるので、1年くらいしか使えません
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
足が不自由なので転倒時に膝を守るために購入しました、サイズ・厚み共に十分にあります。
膝をつかないと作業しずらい時に、着けてます。
クッション性は良いので膝を突いても痛くないです。
作業着の上からバンドで絞めてるところは、夏場は蒸れるので着けっぱなしは辛いです。
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
腰痛があるので、膝を地面について作業するのに、助かっています。
ひざが汚れず痛くない、それだけでありがたい、動きやすくリピートしました、
年末の大掃除でひざをつくことが多々あるのですが、クッションもよく難なくひざがつけ大助かりです。サイズも写真では大きく見えましたが、装着すると丁度いいです。