カリタ
スティックミルクフローサー
(1件のレビュー)
クリーミィな泡立ちのフォームドミルクが、簡単に作れます。
付属品
専用スタンド/電源:単4アルカリ電池 2本(別売)
寸法(Φ×高さH)(mm)
本体:23×245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド:35×55×130/セット時:35×55×265
品名・タイプ
コーヒーミル
アズワン品番
64-9287-24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55013736
64265
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください