曜日別特売

ガスマッチ STC

ガスマッチ STC - イワタニ
(10件のレビュー)

炎調整レバーをなくし無調整式を採用。
微細は多孔質フィルムでガスの流入を制御します。
縦置き収納可能な形状ですっきり収納出来ます。
横置き時に点火ボタンが下になっても誤って点火しないように安全に配慮したデザインを採用。
ガス注入タイプ。補充用ガスを注入すれば繰り返し使えます。

質量(g)
33.14
点火方式
圧電着火方式
サイズ(mm)
30×29.7×153
充填量
ガス:1.14
内容量
1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55014987G-MA-STC
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55014987
2024-08-18
用途: お墓で使用
その他業種

とても使いやすかったです。もう売ってないので大目に購入しておけばよかったと思っております。準則な対応ありがとうございました。

対象商品 : 55014987
2022-12-08
用途: 暖炉の点火
サンエイメタル工業建設業・工事業

とても軽く点火しやすくキャップが付いているので安全面も良くポケットにいれても安全で良いと思います。

対象商品 : 55014987
2022-11-14
用途: ポータブルストーブの点火
その他業種

まず価格が安いです。以前から家にあったのですがどこで買ったか覚えてませんで、もう一本欲しくなってモノタロウで探したらスグ見つかり二本買いました。この手の安いヤツはすぐ点かなくなったりするのが多いように感じるがこの商品は安定感がありますね。さすがガスのメーカーだと思います以前の物もまだ仏に使えるので今回のは小屋で薪ストーブの点火に使う予定です。ただ二本買ったのでもう買うことはないでしょうね。

対象商品 : 55014987
2022-08-26
用途: いろいろ点火用

ほぼ毎日常用で8ヶ月で点火しなくなりました。気に入って使用しておりガスも数回再充填していますのでこの価格帯ではとても優秀な製品と思います。
最後はイグナイターも正常に火花を出していてガスもだいぶ残っておりましたので私が再充填に使用していた安価なガスによる詰まりだと思います。
また購入して今度は専用のライターガスで長期的に使用できれば嬉しいです。とても安価なのに家庭用品と考えれば十分な性能を持っており、イワタニというメーカーの底力を感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 55014987
2022-03-30
用途: ガスコンロやストーブの点火

購入から4カ月使用してガスの補充も何度かしていますが、チャッカマン的なものの中では今まで一番安定した性能を感じます。一回ごとにロックが掛からないのも使い安くて良いところです。ライターガスはプリンスのものを使用していますが、寒い時でも点火性が良く便利に使用しています。難点は火口のガードの山形の形状で、ストーブによってはこの堅牢なガード部分が邪魔に感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 55014987
2022-04-13
用途: 蚊取り線香の点火など
運輸・通信業

父にあげようかと思っていたのですが、タバコの点火には使用しないで下さいという注意書きにびっくり。自分の日用品として使います。

対象商品 : 55014987
2021-12-01
用途: バーナーの着火に

コンロのバーナーに点火するのに買いました。
ライテックのガス注入タイプを使う事を考えていた所でこちらの商品を見つけて似たような物なのかと思いましたが。
届いて見るとロック機能があるしガスの残量が見えるように窓が付いていて持ち手となる部分が長めなので扱いやすい。
また、立てて置く事ができるのも良かった。
火力の調整はなしですが着火のレバーを押して一回で点くので良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 55014987
2022-02-05
用途: トウチガスの点火用
建設業・工事業

安くてガス注入できるのはありがたいです。
ただ、火力が弱いのがダメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス トーチ/バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする