エアマットレス
スポーツエアーマットレスはリビングでも、トラックテントで使用してもあなたに最高の睡眠を提供する。
フルサイズピックアップトラックの荷台のタイヤハウス間にしっかりとフィットする設計。上面には滑り防止のためにフロック加工を施す。
空気入れ内蔵式で、バッテリーや電源などは不要。
付属品収納用バッグ
材質PVC
色ブラック
質量(g)5.4
耐荷重(kg)180
人数2名
対応シーズン4シーズン (春、 夏、 秋、 冬)
内容量1個
スポーツエアーマットレスはリビングでも、トラックテントで使用してもあなたに最高の睡眠を提供する。
フルサイズピックアップトラックの荷台のタイヤハウス間にしっかりとフィットする設計。上面には滑り防止のためにフロック加工を施す。
空気入れ内蔵式で、バッテリーや電源などは不要。