石油ファンヒーター WZシリーズ

石油ファンヒーター WZシリーズ コロナ
(1件のレビュー)

ルーバースイング:上下2枚のルーバーがそれぞれ火力に応じて動き、温度ムラの少ない温風を届ける。エコガイド機能:今日、昨日、積算の灯油使用量を見える化。省エネセンサーで人の動きを検知し火力を調整・消火。ぴたっと消臭気流ルーバー。ECOモード:設定温度を20度に自動切り替え&最大火力を60%に抑えて室内を暖房。見やすい液晶(大型白文字バックライト液晶)。7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。足元暖房(トリプルフロー)。ニオイ低減機能:クリーン消化(新消臭制御)、ニオイカットメカ。優れた機能を追求したプレミアムファンヒーター。

用途石油暖房、石油ヒーター、暖房、冬物、ファンヒーター、ヒーターファン、ヒーターとして。 質量(kg)12.3 消費電力(W)点火時650、待機時0.8 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)7.2 燃料消費量(L/h)0.350-0.057 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×338×466 暖房出力(kW)3.60-0.59 適合床面積木造10畳まで/コンクリート13畳まで 保証期間お買い上げ日より3年 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55016554 FH-WZ3620BY(TU) アーバンブラウン (強-弱)20.6-126.3
 
 
取扱い終了
55016563 FH-WZ3620BY(W) エレガントホワイト (強-弱)20.6-126.3
 
 
取扱い終了
55016579 FH-WZ3620BY(KN) バイオレット (強-弱):20.6-126.3
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55016554
2021-10-06
用途:
居間
有限会社山田組 様 (建設業・工事業)

パワフルに暖かさがすぐに感じられます。

人感センサーが働き省エネに期待します。

届いてすぐ使用しての感想なので、良く分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする