石油ファンヒーター

石油ファンヒーター ダイニチ工業

個室やリビングに適したコンパクトタイプ。35秒スピード着火。見やすいオレンジ液晶。ecoおまかせモードで快適に節約。ワンタッチ汚れんキャップ付き。2段階給油モニター付き。

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、石油暖房機、寒さ対策として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。 仕様着火(秒):35 電源(V)単相100(50/60Hz) 安全装置不完全燃焼防止装置、対震自動消火装置、停電安全装置、過熱防止装置、燃焼制御装置、点火安全装置、消し忘れ消火装置、気密油タンクの給油時消火装置 点火時消費電力(W)(50/60Hz)最大(点火時):370/370、待機時:1.0/1.0 主な機能オレンジ液晶、秒速消臭システムプレミアム、エコおまかせモード、タンクシングルとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター(予告/給油サイン)、タイマー運転、低騒音化ボックス構造、メロディーお知らせ 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
タンク容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55015985 FW-2520NE(W) 6.9 ウォームホワイト 5 最大~最小:0.243~0.066 大火力時:82/82、小火力時:49/49
26,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55015994 FW-2520NE(R) 6.9 シャインローズ 3.5 最大~最小:0.243~0.066 大火力時:82/82、小火力時:49/49
26,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55016003 FW-3220NE(W) 7.5 ウォームホワイト 3.5 最大~最小:0.311~0.072 大火力時:98/98、小火力時:52/52
28,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55016019 FW-3220NE(R) 7.5 シャインローズ 5 最大~最小:0.311~0.072 大火力時:98/98、小火力時:52/52
28,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする