曜日別特売

クリックポスト対応ラベルシール

クリックポスト対応ラベルシール - エーワン[ラベル]クリックポスト対応ラベルシール - エーワン[ラベル]クリックポスト対応ラベルシール - エーワン[ラベル]クリックポスト対応ラベルシール - エーワン[ラベル]クリックポスト対応ラベルシール - エーワン[ラベル]クリックポスト対応ラベルシール - エーワン[ラベル]
(3件のレビュー)

日本郵便株式会社が提供しているクリックポストの送り状サイズに対応したラベルです。台紙からラベルシールをはがして貼るだけ。はさみで切ったりのりを塗ったりする手間が省け、作業効率アップ。厚みのあるラベルシールなので、台紙からはがした後、丸まりにくい!インクがすぐにはにじまない「にじみにくい加工」により、意図せず表面に水滴がついても印刷したインクがただちににじむことがありません。

セット内容15シート(60片)ホワイトサイズA4規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297紙質上質紙主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用ラベルサイズ(mm)105×148.5標準総厚さ(mm)0.15面付4面ラベル厚(mm)0.09余白なしアズワン品番64-8820-82シートサイズA4総厚(mm)0.15(30g/m2)適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角内容量1冊(15シート)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5501625677220
760
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55016256
2024-07-02
用途: 商品配送時に
アビタシオン辰己不動産業

この商品のお陰で手書きとは違いスピーディーに作業をすることが出来ます。
仕事柄必需品です。

対象商品 : 55016256
2022-05-16
用途: 商品の発送時の宛先ラベルとして
有限会社太新ローストカフェ

クリックポスト便のための規格サイズですので、ラベル印刷のストレスがなくなりました。
できれば1枚ごとのシールがもっと、安価なのものがあるといいのですが。

対象商品 : 55016256
2022-08-23
用途: ショップの商品を発送します
製造業

シールが丸まったり、しわになりにくく貼りやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする