パネフリ工業
壁見切り 1820mm
用途
床材・敷物の段差解消に
材質
樹脂製
長さ(mm)
1820
適合板厚(mm)
9~12
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55019074
PLA10915HCS-590
ダークオーク
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019083
PLA10915HCS-D
レッド
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019099
PLA10915HCS-L
ナチュラル
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019108
PLA10915HCS-M
さくらマイルド
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください