曜日別特売

ティーソフト 幅30mm

ティーソフト 幅30mm - パネフリ工業ティーソフト 幅30mm - パネフリ工業ティーソフト 幅30mm - パネフリ工業ティーソフト 幅30mm - パネフリ工業ティーソフト 幅30mm - パネフリ工業ティーソフト 幅30mm - パネフリ工業ティーソフト 幅30mm - パネフリ工業ティーソフト 幅30mm - パネフリ工業

ティーソフトは、天板やカウンターで使われる脚付きソフトエッジです。学校、幼稚園、医療機関などに多く採用されています。プロユースはもちろんDIYでもご利用頂けます。
やわらかく、木口にRがつけられるので安全です。
樹脂エッジなので、ささくれなどの心配がありません。
軟質樹脂なので、25Rまで曲面加工が可能です。
非塩ビで環境にも配慮した製品です。

加工
化粧合板の木口中央に、幅 約4mmの溝を掘ります。
ティーソフトの脚を溝にはめていきます。
入りにくい場合は当て布をし、木槌などで打ち込みます。
R部分は脚をVカットすると加工しやすくなります。
材質樹脂製幅(mm)30
全19種類を絞り込む
内容量
19種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55019293PLN-60923_BK1巻(50m)-ブラック50
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019309PLN-60923_DM1巻(50m)-マイアミダーク50
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019318PLN-60923_DP1巻(50m)-プラハオーク50
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019327PLN-60923_GR1巻(50m)-グレー50
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
55019336PLN-60923_IV1巻(50m)-アイボリー50
オープン
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019345PLN-60923_LS1巻(50m)-サナグブラウン50
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019354PLN-60923_MB1巻(50m)-ポローニャウッド50
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019363PLN-60923_MP1巻(50m)-メープル50
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019379PLN-60923_WH1巻(50m)-ホワイト50
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019659PLN-60923_DM1巻(20m)-マイアミダーク20
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
55019668PLN-60923_DP1巻(20m)-プラハオーク20
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019677PLN-60923_LS1巻(20m)-サナグブラウン20
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019686PLN-60923_MB1巻(20m)-ポローニャウッド20
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019695PLN-60923_MP1巻(20m)-メープル20
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019704PLN-60923_IV1巻(20m)-アイボリー20
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019713PLN-60923_GR1巻(20m)-グレー20
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55019729PLN-60923_BK1巻(20m)-ブラック20
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
55019738PLN-60923_WH1巻(20m)-ホワイト20
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57329898PLN-60923_MP【ワケあり】1巻(20m)※理由あり(未使用・開封済み)メープル20
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする