曜日別特売

パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ50m

パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ50m - パネフリ工業

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾内容量1巻(50m)
全46種類を絞り込む
色(柄)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
タイプ
色(柄)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55028856TA-001SQ樹脂製3350粘着なしホワイトエンボス
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
55028978TA-002SQ樹脂製3350粘着なしブラウンエンボス
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029093TA-003SQ樹脂製3350粘着なしホワイトエンボス
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029215TA-004SQ樹脂製3350粘着なしホワイトエンボス
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029337TA-005SQ樹脂製3350粘着なしグレーエンボス
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029459TA-006SQ樹脂製3350粘着なしブラックエンボス
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029574TA-010SQ樹脂製3350粘着なしブラウンエンボス
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029696TA-4601樹脂製3350粘着なしホワイト-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029818TA-4604樹脂製3350粘着なしベージュ-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55029933TA-4605樹脂製3350粘着なしベージュ-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030055TA-4606樹脂製3350粘着なしベージュ-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030177TA-4607樹脂製3350粘着なしホワイト-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030299TA-4608樹脂製3350粘着なしホワイト-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030414TA-4609樹脂製3350粘着なしホワイト-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030536TA-4610樹脂製3350粘着なしグレー-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030895TA-4616樹脂製3350粘着なしグレー-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031017TA-4617樹脂製3350粘着なしグレー-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031139TA-4629樹脂製3350粘着なしベージュ-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031254TA-4635樹脂製3350粘着なしベージュ-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031376TA-4636樹脂製3350粘着なしベージュ-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031498TA-4637樹脂製3350粘着なしグレー-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031613TA-4638樹脂製3350粘着なしホワイト-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031735TA-4655樹脂製3350粘着なしベージュ-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031857TA-4656樹脂製3350粘着なしグレー-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55031979TA-4658樹脂製3350粘着なしグレー-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032094TA-4659樹脂製3350粘着なしホワイト-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032216TA-4660樹脂製3350粘着なしホワイト-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032338TA-4661樹脂製3350粘着なしホワイト-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032453TA-4663樹脂製3350粘着なしホワイト-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032819TA-4749樹脂製3350粘着なしホワイト-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55032934TA-4751樹脂製3350粘着なしグレー-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033056TA-4774樹脂製3350粘着なしブラウン-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033178TA-4777樹脂製3350粘着なしホワイト-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033293TA-4778樹脂製3350粘着なしホワイト-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033415TA-4779樹脂製3350粘着なしホワイト-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033537TA-4780樹脂製3350粘着なしホワイト-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033659TA-4781樹脂製3350粘着なしホワイト-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55033774TA-4782樹脂製3350粘着なしホワイト-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106417TA-M001-33-50-3350-TA-M001-
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
55106426TA-M002-33-50-3350-TA-M002-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106435TA-M003-33-50-3350-TA-M003-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55106444TA-M004-33-50-3350-TA-M004-
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
55030658TA-4611樹脂製3350粘着なし--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55030773TA-4612樹脂製3350粘着なしブラック-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55032575TA-4670樹脂製3350粘着なしホワイト-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
55032697TA-4685樹脂製3350粘着なし--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55030658TA-461155106435TA-M003-33-50TA-4611 パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ50m パネフリ工業 55106435パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ50mパネフリ工業1巻(50m)
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55030773TA-461255106444TA-M004-33-50TA-4612 パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ50m パネフリ工業 55106444パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ50mパネフリ工業1巻(50m)
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55032575TA-467055106426TA-M002-33-50TA-4670 パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ50m パネフリ工業 55106426パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ50mパネフリ工業1巻(50m)
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
55032697TA-468555106417TA-M001-33-50TA-4685 パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ50m パネフリ工業 55106417パネフリバンドS 単色 幅33mm 長さ50mパネフリ工業1巻(50m)
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする