曜日別特売

パネフリバンドS 木目柄 幅40mm 長さ50m

パネフリバンドS 木目柄 幅40mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅40mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅40mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅40mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅40mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅40mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅40mm 長さ50m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅40mm 長さ50m - パネフリ工業

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

仕様
【施工方法(手貼りの場合)】
1.貼り付ける木口面のゴミ等を除去します。
2.ゴム系接着剤を塗布後、手につかないくらいまで乾いてから貼っていきます。
3.しっかりと圧着させます。
4.はみ出たテープはテープカッターやカッターナイフでトリミングして下さい。
5.はみ出た接着剤はトリミングカッターやn-ヘキサンで拭き取って下さい。
※ シンナー・トルエンは商品を侵す可能性がありますので、使用しないで下さい。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂製タイプ粘着なし内容量1巻(50m)
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
色(柄)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55033905WA-001ME4050木目柄 / ライトエンボス
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034027WA-002ME4050木目柄 / ライトエンボス
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034149WA-004ME4050木目柄 / ダークエンボス
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034264WA-005ME4050木目柄 / ライトエンボス
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034386WA-006ME4050木目柄 / ライト-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034508WA-007ME4050木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034623WA-008ME4050木目柄 / ダークエンボス
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034745WA-009ME4050木目柄 / ダークエンボス
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034867WA-010ME4050木目柄 / ダークエンボス
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55034989WA-40244050木目柄 / ミディアム-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035104WA-40304050木目柄 / ライト-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035226WA-40354050木目柄 / ライト-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035348WA-40424050木目柄 / ミディアム-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035463WA-40444050木目柄 / ライト-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035585WA-40464050木目柄 / ミディアム-
オープン
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
55035707WA-40494050木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035829WA-40504050木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55035944WA-40524050木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036066WA-40604050木目柄 / ライト-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036188WA-40614050木目柄 / ライト-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036303WA-40624050木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036425WA-40634050木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036547WA-40664050木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036669WA-40714050木目柄 / ミディアム-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036784WA-40724050木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55036906WA-40754050木目柄 / ライト-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037028WA-40764050木目柄 / ダーク-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037143WA-40774050木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037265WA-40894050木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037387WA-40954050木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
55037509WA-40984050木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037624WA-41104050木目柄 / ライト-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037746WA-41134050木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037868WA-41344050木目柄 / ライト-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55037983WA-41454050木目柄 / ミディアム-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038105WA-41464050木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038227WA-41474050木目柄 / ライト-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038349WA-41494050木目柄 / ライト-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038464WA-41504050木目柄 / ライト-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038586WA-41534050木目柄 / ダーク-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038708WA-41904050木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038823WA-42624050木目柄 / ダーク-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55038945WA-42634050木目柄 / ダーク-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039067WA-42644050木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039189WA-42654050木目柄 / ミディアム-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039304WA-42664050木目柄 / ミディアム-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039426WA-42674050木目柄 / ダーク-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039548WA-42684050木目柄 / ダーク-
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039663WA-4269FE4050木目柄 / ミディアムディープエンボス
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55039785WA-4270FE4050木目柄 / ミディアムディープエンボス
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする