(2件のレビュー)

挟みやすいジョーでらくらく作業。センサー部を挟みやすい形状にしたことで、安全かつ簡単にクランプでき、作業時間を短縮。
漏れ電流から負荷電流まで測定。0.60mA~600.0Aまで確度保証。1台で、さまざまな現場に対応できます。
コンパレータ機能で探査時間を短縮。しきい値を設定し、比較結果を音と光でお知らせ。漏電箇所を素早く特定できます。

用途漏電トラブル対応・絶縁管理に仕様フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)、高調波:【Z3210装着時】電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率※アプリケーションソフト(GENNECTCross)にて表示可能付属品携帯用ケース×1、ストラップ×1、取扱説明書×1、使用上の注意×1、単4アルカリ乾電池(LR03)×1使用温度範囲(℃)-10~65適合規格安全性:EN61010 A タイプ電流センサ、測定カテゴリ:CAT Ⅲ 300 V、EMC:EN61326測定方式真の実効値方式(True RMS)連続使用時間(時間)32h(Z3210未装着時)、16h(Z3210装着時、無線通信)測定周波数範囲(Hz)40~999.9その他の機能コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定表示範囲ゼロ表示:5カウント以下表示更新レート5回/秒外部磁界の影響AC400A/mの外部磁界において:最大70mA(6000Aレンジ以下)、最大40A(6000Aレンジ以上)保存温度範囲(℃)-10~65確度範囲:0.6mA~600A電圧レンジ(V)[交流]機能なし使用場所屋内使用、汚染度2、高度2000mまで測定可能導体径(Φmm)24以下RoHS指令(10物質対応)対応特性フィルター特性:180Hz±30Hzにて-3dB(フィルター機能ON時)出力機能機能なしクレストファクタ4000カウント以下 4.5 、4000カウント超、6000カウント以下 3ピーク検出2ms以上(フィルター機能OFF時)電流レンジ[交流]60mA、600mA、6A、60A、600A、5レンジ、真の実効値整流基本確度[交流電流レンジ]45-66Hz:±1.5%rdg±5dgt(60.00mA~6.000A)±2.5%rdg±5dgt(60.00A~600.0A)使用湿度範囲(%RH)-10~40℃:80以下、40~45℃:60以下、45~65℃:50以下内容量1台
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55048097CM4001単4アルカリ乾電池(LR03)×12437×160×27115
44,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
55048106CM4001(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)単4アルカリ乾電池(LR03)×12437×160×27115
52,000
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55048097
2024-01-04
用途: 漏電や絶縁管理時
製造業

漏電トラブル対応・絶縁管理に使用。クランプの形状が狭い箇所でも作業しやすい。小型で持ち運びも楽。

対象商品 : 55048097
2024-01-19
用途: 電気保安
その他業種

略式ですが電流波形の観察ができるところが面白いと思います。
出来れば、波形対応観測区間の瞬時CSVデータをスマホに転送できる様になると素晴らしいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする