モバイルバッテリー
PD18W USB Type-C入出力対応 デジタル残量表示 モバイルバッテリー 10,000mAh
仕様使用回数:約400回※接続機器及び使用条件による
付属品取扱説明書兼保証書、USB Type-A to USB Type-C充電・データ通信ケーブル(30cm)、USB Type-C to USB Type-C充電・データ通信ケーブル(30cm)
適合規格PSE
本体質量(g)約326
対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、Bluetoothイヤホン、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。※iPhoneやiPadの充電には別途Lightningケーブルが必要になります。
定格出力USB Type-Aポート:5V/2.4A×2、USB Type-Cポート:5V/3A×1、合計最大3.0A出力
バッテリーリチウムイオンポリマー電池3.7V/10000mAh
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×15.6×155.0
保証期間18ヶ月
保護機能過充電(電圧/電流)保護、過放電(電圧/電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)空の状態から満充電までUSB Type-Cポート:約3.5
動作温度(℃)充電時:0~35、放電時:0~35
バッテリー容量(mAh)10000
定格入力USB Type-Cポート:5V/3A×1
内容量1個