飛沫対策ガード アクリルスタンド 対面式横型

飛沫対策ガード アクリルスタンド 対面式横型 Asmix(アスカ)

透明アクリルスタンド3mm(日本製)。飛沫対策用アクリルボード CVG02(日本製)。対面式パネルとして設置可能です。

材質アクリル(樹脂製) 厚さ(mm)5(台座) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パネルサイズ:900×3×600、台座サイズ:200×5×200 有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)300×200 パネル厚(mm)3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55061713 CVG02
23,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする