靴でそのままスリッパ

靴でそのままスリッパ ニッポンスリッパ 靴でそのままスリッパ ニッポンスリッパ
(1件のレビュー)

体育館などで大活躍!靴でそのままスリッパ。
靴を履いたまま室内に入りたい場面で、幅広くご活用いただけます。
表面は汚れてもサッと汚れを拭き取りやすいビニールレザー仕様。

用途オフィス・スポーツジム・モデルハウス・工場・体育館・公共施設など ブラック サイズ(cm)(底辺の長面)約35.5 機能靴のままでスリッパ 材質(表面)ビニールレザー 靴タイプスリッパ 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55062036 350632
2,200
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55062036
2021-03-01
用途:
作業場のトイレ
有限会社新家青果 様 (卸売・小売業)

作業場のトイレで使用しています。大きく作られており、安全靴をはいたままでの使用でも全く問題がありません。耐久性に関しては使用し始めて間がないのでこれから検証が必要かと考えてます。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする