曜日別特売

パイオラン(TM)テープ 標示テープ ソーシャルディスタンス

パイオラン(TM)テープ 標示テープ ソーシャルディスタンス - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 標示テープ ソーシャルディスタンス - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 標示テープ ソーシャルディスタンス - ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 標示テープ ソーシャルディスタンス - ダイヤテックス

パイオラン(TM)クロスの「ソーシャルディスタンス」標識テープです。
感染症対策にも役立つ注意喚起表示テープ。
手で簡単に切れる(刃物不要)!
糊のはみ出しや、糊残りが少なく、再剥離が可能なテープです。
水や油がかかっても印刷がにじみにくい!

用途店舗、商業施設、病院、公共施設、オフィス、学校、スーパー、娯楽施設、イベント会場など幅(mm)100長さ(m)10表示Keep Social DistanceRoHS指令(10物質対応)対応再剥離
注意
※テープを貼る面は汚れていると十分な粘着力が得れませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※テープの保管に際しては、直射日光、暖房器具などの熱源を避け涼しい所に保管して下さい。
※絶縁テープではありませんので、電気絶縁用にはご使用にならないで下さい。
※再剥離タイプであっても、被着体によっては糊残りや変色、汚染、塗装剥がれ等を起こすこともありますので、大切なものへ貼る時には一度ご確認の上ご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
文字内容
粘着力
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55065703H-06-SD1巻(テープ)黒、(表示)黄10010Keep Social Distance8N/25mm
オープン849
249
アウトレット
274(税込)
当日出荷
残り31点です
55065719H-06-SD1箱(24巻)(テープ)黒、(表示)黄10010Keep Social Distance8N/25mm
オープン19,980
5,598
アウトレット
6,158(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする