曜日別特売

アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き)

アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ラジアスプレシジョン ARPF形 (モジュラーミルタイプ・エアー穴付き) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

2枚刃 刃先交換式高精度仕上げ用ラジアスエンドミル。(取付け振れ精度 0.02mm以下)
モジュラーミルタイプ エアー穴付きを追加。
高精度なボデーと取付けねじからなる独特のクランプ機構により、インサートを高精度かつ強固に取付けすることが可能です。
加工中に発生する切り粉をエアで飛ばすことで、切り粉の巻き込みによる加工面の割れや工具の突発的な欠損を防ぐ事が出来ます。

用途中仕上、仕上加工用内容量1個
注意
※モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーネジ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Dc(Φmm)
寸法Lf(mm)
寸法ap(mm)
寸法D2(Φmm)
取付ねじM
寸法Db(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55068564ARPFM10-H1026(ZCFGインサート装着時26.5)36.5M69.85.514.557ZCFG100S□-R○.○、ZCFW100-R○.○
24,410
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55068573ARPFM12-H1226(ZCFGインサート装着時26.5)46.5M69.85.514.557ZCFG120S□-R○.○、ZCFG130S□-R○.○、ZCFW120-R○.○
25,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55068589ARPFM16-H1632(ZCFGインサート装着時32.6)58.5M812.85.517810ZCFG160S□-R○.○、ZCFG170S□-R○.○、ZCFW160-R○.○
29,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55068598ARPFM20-H2038(ZCFGインサート装着時39)610.5M1017.85.5191015ZCFG200S□-R○.○、ZCFG210S□-R○.○、ZCFW200-R○.○
34,160
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55068607ARPFM25-H2538(ZCFGインサート装着時39.8)812.5M1220.85.5221017ZCFG250S□-R○.○、ZCFG260S□-R○.○、ZCFW250-R○.○
43,520
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55068616ARPFM30-H3043(ZCFGインサート装着時45.2)1017M1628.86231222ZCFG300S□-R○.○、ZCFW300-R○.○
52,180
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55068625ARPFM32-H3243(ZCFGインサート装着時45.2)1017M1628.86231222ZCFG320S□-R○.○、ZCFW320-R○.○
52,180
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする