e-WASH アルカリイオン水
【汚れやウイルスを乳化・分解・除菌】
汚れやウイルスを構成する油脂、タンパク質を分解し、さらに生物が不活化するPH11を上回る強アルカリで除菌。
【高い洗浄・消臭効果。多くの素材に影響を与えない為、二度拭き不要】
手指の除菌時はアルコールや次亜塩素酸水と同様、石鹸での水洗いとの併用を推奨。皮革・アルミ・銅・真鍮・ポリカーボネートは50倍希釈(≒PH11)し、目立たない場所でテスト使用、問題ないことを確認してからご使用下さい。
【安全・安心】99.9%の純水+体内にも存在する”炭酸カリウム”0.1%。一般的な強アルカリにある化学火傷が一切無く、人体に安全。無刺激、無臭、万が一ペットや赤ちゃんが舐めてしまっても、眼に入っても安全、もちろん環境汚染もありません。
用途汚れの除去および除菌、消臭
成分スーパアルカリイオン水「SAIW」(カリウムイオン0.17%含有)
液性アルカリ性
効果除菌・消臭・静電気防止など
注意
※用途以外に使わない。※漆、木製品、珊瑚、金箔やプリントものなど、アルカリ成分に弱い素材には使用しない。
※コーティング加工のもの、アルミ、銅、真鍮部分は目立たないところでテストしてから使用する。
※目に入った場合にはこすらずによく水で洗い流す。
※処理後も異常が残る場合には医師に相談する。
洗剤・除去剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 55077479
2022-05-12
- 用途:
- 車の内装、シート等
太陽整体院 様
車両のシート及び天井などの清掃に使用しました。吹き付けて空拭きすると、とても良く汚れが落ちて、大満足です!!